Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrex 7070.55506 Backform Rechteckig Glas Auflaufform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrex 7070.55506 Backform Rechteckig Glas Auflaufform
Pyrex 7070.55506 Backform Rechteckig Glas Auflaufform
Pyrex 7070.55506 Backform Rechteckig Glas Auflaufform
Pyrex 7070.55506 Backform Rechteckig Glas Auflaufform
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33050674
Hersteller:
     Pyrex
Herst.-Nr.:
     7070.55506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Die seit 1915 existierende Pyrex-Glas-Reihe erfüllt von der Zubereitung bis hin zum Garen und Aufbewahren alle an Koch- und Backgeräte gestellten Anforderungen!

Höchste Qualität, hitzebeständiges Glas und eine zehnjährige Garantie für alle Produkte der Pyrex-Glas-Reihe!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Typ
Auflaufform
Form
Rechteckig
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 300 °C
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Kratzfest
Ja
Griff(e)
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.