Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA56665-00001 Herst.-Nr.: 56665-00001 EAN/GTIN: 4042448051707 |
| |
|
| | |
| Das doppelseitige tesa® Bastelband klebt extra stark, auch auf rauen und unebenen Oberflächen. Es kann universell verwendet werden und eignet sich für eine sichere, saubere und dauerhafte Verklebung.
Das hochwertige Bastelklebeband wird häufig beim Dekorieren eingesetzt, z.B. um Grußkarten oder Geschenkverpackungen zu verschönern. Das Bastelklebeband lässt sich leicht handhaben und ist 38 mm breit. Weitere Informationen: Merkmale | Färbung | Monochromatisch | | Klebetyp | Dauerhaft | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 2.75 m | | Breite | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Büroklebeband, Klebefilm, Beidseitiges Klebeband, Doppel-Klebeband, Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, beidseitiges klebeband tesa |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,53* | € 4,70* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,71* | € 5,31* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 3,84* | € 5,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,77* | € 5,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,89* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|