Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-354 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-354 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-354 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-354 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31615635
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaisspulen und ‐kontakten mit einer wirksamen
Schutzbeschaltung bedämpft werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
81 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.