Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-914 Anschlussblock 2P Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 870-914 Anschlussblock 2P Blau
Wago 870-914 Anschlussblock 2P Blau
Wago 870-914 Anschlussblock 2P Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31571929
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
2-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
26.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5091*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6791*
€ 0,80813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5991*
€ 0,71293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-101
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
870-182
ab € 0,1654*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.