Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-182 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppenschildträger 5mm, gr 870-182
Gruppenschildträger 5mm, gr 870-182
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29905132
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
bezeichnungsmaterial wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.72 g
Breite
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1654*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.