Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-811 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-811 Anschlussblock Grau
Wago 282-811 Anschlussblock Grau
Wago 282-811 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31558849
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
898 mm
Höhe
37.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,455*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7612*
€ 5,66583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6212*
€ 5,49923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3712*
€ 5,20173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,125*
€ 3,71875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,915*
€ 3,46885
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,455*
€ 2,92145
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-143
ab € 7,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-361
ab € 0,309*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.