Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93110 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93110 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Goobay 93110 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Goobay 93110 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3149641
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA)
Anzahl der Schutzschichten
2
Dual-Link-DVI
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Ferritperle
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50855
ab € 3,69*
Zubehör
Goobay
50989
ab € 2,56*
Zubehör
Goobay
50850
ab € 3,39*
Zubehör
Goobay
93260
ab € 4,88*
Zubehör
Fantasy-In
70331
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.