Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair XXL Balance-Kissen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair XXL Balance-Kissen Blau
TOGU Dynair XXL Balance-Kissen Blau
TOGU Dynair XXL Balance-Kissen Blau
TOGU Dynair XXL Balance-Kissen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31062680
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Was sind die Original Dynair Ballkissen XXL Level III, Meditation und Level IV?
Ein luftgefülltes Therapie- und Trainingskissen - made in Germany - aus hochwertigem Ruton. Das Material Ruton ist geruchsneutral und sehr belastbar (bis ca.200kg). Die Produkte sind latexfrei und ohne verbotene Phthalate (nach EU Richtlinie 2005/84/EG). Auf die Original Dynair Ballkissen XXL Level III, Meditation und Level IV gibt TOGU eine 30-Jahre-Hersteller Garantie.

Der Unterschied des Dynair Ballkissen Level IV zu Level III und Meditation liegt im Härtegrad des Materials. Dynair Ballkissen Meditation und Dynair Ballkissen Level III besitzen den selben Härtegrad. Hier variiert lediglich die Farbe. Das Dynair Ballkissen Level IV hingegen, besitzt einen geringeren Härtegrad. Dies führt zu einer höheren Labilität des Trainingsgeräts während den Übungen. Dies macht das Training noch effektiver.

Was bewirkt die Anwendung?
Mit 50 cm Durchmesser fordert es jeden Trainierenden zu hohen Leistungen heraus und verbessert Koordination, Balance und Kraft. Ständige Ausgleichsbewegungen aktivieren die Tiefenmuskulatur. In Bauch- und Rückenlage ermöglicht es zudem Überkreuz-Koordinationstraining im hohen Mass. Eine Seite mit runden, sanften Noppen ruft es zusätzlich einen Massageeffekt hervor. Die andere Seite mit dem beliebten, samtig-glatten Classic-Design.

Wie funktionieren sie?
Die Original Dynair Ballkissen XXL Level III in Blau, Level III Meditation und Level IV, sind durch das vergrößerte Volumen weitaus dynamischer als die Original Dynair Ballkissen mit kleinerem Durchmesser. Darüber hinaus bieten sie weiche und sanfte Unterstützung bei Übungen in Liegepositionen. Die Original Dynair Ballkissen XXL Level III, Meditation und Level IV ermöglichen Auspowern und Erholen, Stabilität und Dynamik im Koordinationstraining auf höchstem Niveau. Sie sind ideal in Fitness, Therapie, Rehabilitation oder für das Training zu Hause einsetzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Blau
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Gewicht
2500 g
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
939530
€ 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.