Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS820dtfe Farbe 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS820dtfe Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark CS820dtfe Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark CS820dtfe Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark CS820dtfe Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30866668
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     21K0280
EAN/GTIN:
     734646580465
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Leistung auf Produktionsebene und professionelle Farbqualität Der Lexmark CS820dtfe Farbdrucker sorgt mit fortschrittlicher Bildtechnologie, einer Standard-Zuführungskapazität von 1.200 Seiten und dem Inline-Hefter im Büro für Leistung auf Produktionsebene und Qualität. Quad-Kern-Leistung Ein 1,33-GHz-Quad-Kern-Prozessor mit 1 GB Standardspeicher verleihen der CS820 Series eine leistungsstarke Drucksteuerung. Professionelle Farbe Zu den professionellen Farbfunktionen zählen die gestochen scharfe 4800 CQ-Farbqualität, der PANTONE®-Farbabgleich sowie der Austausch von Schmuckfarben für wiederholbare Farbgenauigkeit selbst bei wichtigen Corporate Identity-Elementen. eSF-Flexibilität Die Lexmark-eigene Anwendung eSF (Embedded Solutions Framework) ermöglicht ein Programmieren des Druckers, um die Anforderungen jedes Kunden und jeder Branche zu erfüllen. Einige Softwarelösungen sind enthalten, andere können hinzugefügt werden. Erweiterte Medienverarbeitung mit integriertem Hefter-Finishing Erweitern Sie Ihre Ausgabekapazitäten mit der Standard-Zuführungskapazität von 1.100 Seiten (erweiterbar auf 4.500), integriertem Hefter und der größtmöglichen Variation an Mediengewichten, von hauchdünnem Papier bis hin zu dickem Karton. Multi-Touchscreen Der 10,9 cm große Farbtouchscreen der CS820 Series verfügt über eine sehr glatte Oberfläche, die mit nahezu allem bedient werden kann, einschließlich Stifte, Fingerspitzen oder Nägeln, auch ohne Druck oder direkten Hautkontakt. Kompakter Hefter-Finisher Automatisches Heften der Ecken mit einem Inline-Hefter, der sich nicht auf das kompakte Maß des Druckers auswirkt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Standby-LED
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP, TCP, UDP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP, TCP, UDP
Management-Protokolle
HTTP, HTTPs (SSL / TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, telnet, Finger
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
1200 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
6
Maximale Papierkapazität
4500 Blätter
Max. Ausgabekapazität
500 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
200000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PPDS, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
2500 - 25000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
3072 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1.33 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
56 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
52 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
760 mm
Verpackungshöhe
1055 mm
Paketgewicht
91850 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
646 mm
Tiefe
522.4 mm
Höhe
690 mm
Gewicht
75900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Gewicht Papierfachmedien (empirisch)
60 - 176 Pfund
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 176 Pfund
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Mint 17, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
800 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
3.3 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
57 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
57 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.247,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,92*
€ 1.613,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,40*
€ 1.611,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,87*
€ 1.577,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,69*
€ 1.539,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,02*
€ 1.483,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2375629
ab € 169,84*
Zubehör
Lexmark
2375634
ab € 254,71*
Zubehör
Lexmark
2375643
ab € 97,08*
Zubehör
Lexmark
2375638
ab € 144,33*
Zubehör
Lexmark
2375648
ab € 342,02*
Zubehör
Lexmark
2375630
ab € 281,44*
Zubehör
Lexmark
2375635
ab € 421,30*
Zubehör
Lexmark
2375644
ab € 161,71*
Zubehör
Lexmark
2375639
ab € 279,83*
Zubehör
Lexmark
2375649
ab € 568,55*
Zubehör
Lexmark
2375631
ab € 423,82*
Zubehör
Lexmark
2375636
ab € 631,69*
Zubehör
Lexmark
2375645
ab € 242,64*
Zubehör
Lexmark
2375650
ab € 851,33*
Zubehör
Lexmark
2375646
ab € 351,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.