Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL SURSUM 1418080 Elektrischer Netzstecker Typ F Weiß 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM 1418080 Elektrischer Netzstecker Typ F Weiß 2P
ABL SURSUM 1418080 Elektrischer Netzstecker Typ F Weiß 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30789677
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1418080
EAN/GTIN:
     4011721022536
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pole
2P
Material
PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1679062
ab € 119,37*
Zubehör
ABL
1679002
ab € 120,01*
Zubehör
ABL
1679082
ab € 13,44*
Zubehör
ABL
1679050
ab € 3,22*
Zubehör
ABL
1679060
ab € 2,61*
Zubehör
ABL
1679080
ab € 2,83*
Zubehör
ABL
1679000
ab € 2,66*
Zubehör
ABL
1418050
ab € 1,73*
Zubehör
ABL
1418060
ab € 1,71*
Zubehör
ABL
1418000
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.