Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair XL Balance-Kissen Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair XL Balance-Kissen Türkis
TOGU Dynair XL Balance-Kissen Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30620072
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400300.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Türkis
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Gewicht
1150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
930360
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.