Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair XL Balance-Kissen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair XL Balance-Kissen Rot
TOGU Dynair XL Balance-Kissen Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30620070
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400300.R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Rot
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Gewicht
1150 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
930360
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.