Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Cardo Balance-Kissen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair Cardo Balance-Kissen Blau
TOGU Dynair Cardo Balance-Kissen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30620050
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400390.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Blau
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.