Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-110/008-000 Anschlussblock 10P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-110/008-000 Anschlussblock 10P
Wago 734-110/008-000 Anschlussblock 10P
Wago 734-110/008-000 Anschlussblock 10P
Wago 734-110/008-000 Anschlussblock 10P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30511783
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-110/008-000
EAN/GTIN:
     4045454930745
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Kundenseitig montierbare Zugentlastungsplatten und -gehäuse
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Material
Polyamid
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1, RoHS
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.2 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
18.9 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58644*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19644*
€ 4,99376
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58644*
€ 4,26786
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-129
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-191
ab € 2,134*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-231
ab € 0,14977*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-190
ab € 0,13111*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-671
ab € 3,29775*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,25197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137.
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00502*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.