Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-411/026-000 Drahtverbinder Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 232-411/026-000 Drahtverbinder Orange
Wago 232-411/026-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30509571
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-411/026-000
EAN/GTIN:
     4044918390002
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Abgewinkelte Federleiste; 11-polig; Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.6 g
Breite
58.2 mm
Höhe
19.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
14 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11527*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13527*
€ 6,11097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57527*
€ 5,44457
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11527*
€ 4,89717
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-103
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-104
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2625*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 15,46475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 17,82225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.