Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 869-133 Anschlussblock 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 869-133 Anschlussblock 3P Grau
Wago 869-133 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30508007
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Federleiste
wago durchgangsklemme grau
durchgangsklemmen wago
Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste); mit Befestigungsflanschen M3; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 3-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.5 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
27.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,075*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,555*
€ 3,04045
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,075*
€ 2,46925
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 10,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
870-182
ab € 0,1654*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
870-183
ab € 0,139*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
870-403
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
870-435
ab € 12,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.