Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-2652 Anschlussblock 2P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 862-2652 Anschlussblock 2P Weiß
Wago 862-2652 Anschlussblock 2P Weiß
Wago 862-2652 Anschlussblock 2P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507645
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-2652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95368*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15896*
€ 1,37916
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,14368*
€ 1,36098
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95368*
€ 1,13488
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.