Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÜNSPECHT Naturprodukte G173-V2 Stofftier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GRÜNSPECHT Naturprodukte G173-V2 Stofftier
GRÜNSPECHT Naturprodukte G173-V2 Stofftier
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30409534
Hersteller:
     GRÜNSPECHT Naturprodukte
Herst.-Nr.:
     G173-V2
EAN/GTIN:
     4260018191732
Suchbegriffe:
Kirschkern-Kissen
Kirschkernkissen
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Mein kleiner Wärmefreund
Ich wärme Dich!
Hey, warum weinst Du? Hast Du Bauchweh? Drück‘ mich an Dein Bäuchlein, dann wärm‘ ich es! Ich kann kuscheln, trösten und sogar wärmen. In meinem Bauch steckt ein Kirschkernkissen. Das kann Deine Mama herausholen, in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen und wieder hineinpacken. Dann kannst Du mit mir schmusen und Dich von mir trösten lassen. Drück mich ganz fest an Dich heran, dann sind Deine Bauschmerzen im Nu verflogen. Unser flauschig weiches Plüschfell kann Deine Mama in der Waschmaschine waschen. Dann bin ich gleich wieder für Dich da.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Esel
Produktfarbe
Grau
Material
Plüsch
Waschbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.