Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 3m HDMI m/m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 3m HDMI m/m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Orange
Kramer Electronics 3m HDMI m/m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30352080
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0132410
EAN/GTIN:
     7291063072124
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
hdmi kabel typ-c auf typ-c 3m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.