Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38184 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D VGA (D-Sub) + USB Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38184 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D VGA (D-Sub) + USB Schwarz, Orange
Lindy 38184 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D VGA (D-Sub) + USB Schwarz, Orange
Lindy 38184 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D VGA (D-Sub) + USB Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30345240
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38184
EAN/GTIN:
     4002888381840
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Lindy VGA auf DVI-D Konverter ist eine kompakte Lösung zum Anschluss eines DVI Monitors oder Displays an ältere VGA-Quellgeräte. Er unterstützt Auflösungen bis 1920x1200 und eignet sich perfekt für den Einsatz im Büro oder zu Hause, im Unterricht oder um analoge PC-Systeme an Digital Signage Displays anzuschließen.   Eine separater USB-Stecker Typ A liefert zusätzliche Stromversorgung auch in anspruchsvollen Szenarien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Energiequelle
USB
HDMI-Version
1.3
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.