Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet, 10 m
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet, 10 m
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet, 10 m
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet, 10 m
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet, 10 m
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet, 10 m
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet, 10 m
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet, 10 m
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet, 10 m
Goobay HDMI High-Speed-Kabel mit Ethernet, 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3023017
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51824
EAN/GTIN:
     4040849518249
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
HDMI-Stecker (Typ A) > HDMI-Stecker (Typ A)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
HDTV 1080p
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
2
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,933
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,52*
€ 19,659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,814
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,95*
€ 14,221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.