Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51821 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51821 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 51821 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 51821 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 51821 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 51821 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 51821 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 51821 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 51821 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 51821 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 51821 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3022901
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51821
EAN/GTIN:
     4040849518218
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Abschirmungsmaterial
Kupfer
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a goobay
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.