Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14804 Tasse Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 14804 Tasse Braun
Papstar 14804 Tasse Braun
Papstar 14804 Tasse Braun
Artikel-Nr.:
     2909-4002911248041
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14804
EAN/GTIN:
     4002911148044
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher für Kaffeegetränke, mit farbigem Druck "Coffee To Go".

- Höhe: 11.6cm.
- Durchmesser: 8cm.
- Füllinhalt: 0.3 Liter.
- für Getränke bis 90 °C geeignet.
- nicht für alkoholhaltige Getränke geeignet.

Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1 - 3 Werktage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
116 mm
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.3 l
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
400
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 4,74*
2 Tage
20
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 4,88*
1 Tag
283
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,73*
€ 7,33*
9 Tage
289
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,71*
€ 7,36*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,50*
€ 8,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 94,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
11185
ab € 8,01*
Zubehör
PAPSTAR
14809
ab € 2,73*
Zubehör
PAPSTAR
81198
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.