Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser
Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser
Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser
Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser
Artikel-Nr.:
     2909-4002911911983
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81198
EAN/GTIN:
     4002911911983
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
25 Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser

flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 8 x 21 cm
- Format: eckig, mit Abriss / Anfasser für die heisse Wurst
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

alternative Bezeichnung: Wurstpappe

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
eckig
Höhe:
8 cm
Breite:
21 cm
Gewicht:
4
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
205 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
21
Breite der Einzelpackung:
8,5
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
101,6
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,31*
Lager 2909
320
16
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,60*
€ 1,60*
9 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,57*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,04*
€ 3,04*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,64*
€ 20,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Pakete
€ 1,60*
€ 1,904
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (€ 0,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Pakete
Mindestbestellmenge: 16 Pakete ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
11185
ab € 6,86*
Zubehör
PAPSTAR
14804
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.