Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83585 Videokabel-Adapter 1 m Micro-HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83585 Videokabel-Adapter 1 m Micro-HDMI DVI-D Schwarz
DeLOCK 83585 Videokabel-Adapter 1 m Micro-HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30012429
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83585
EAN/GTIN:
     4043619835850
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel ermöglicht es Ihnen, Digitalkameras, Camcorder oder andere Geräte mit Micro HDMI Buchse mit einem DVI Monitor zu verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Micro-HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
5.1 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
34
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.