Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-638 Anschlussblock 8 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-638 Anschlussblock 8 Orange
Wago 280-638 Anschlussblock 8 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29969685
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
28 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,0486*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,3096*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.