Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2003-6640 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2003-6640 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6640 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6640 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6640 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29945426
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-6640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Trennklemme
wago reihenklemme 2002-1201
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
44.3 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,984*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3708*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.