Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UGSK 6 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix UGSK 6 Anschlussblock Grau
Phoenix UGSK 6 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29908762
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3026285
EAN/GTIN:
     4017918168025
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS IEC 60947-7-1 IEC 60529:2001-02 CUL
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
51 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3026340
ab € 0,722*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3026434
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3026450
ab € 0,449*
Zubehör
Phoenix Contact
3026418
ab € 4,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3026421
ab € 4,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3026612
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3026366
ab € 0,523*
Zubehör
Phoenix Contact
3026382
ab € 2,621*
Zubehör
Phoenix Contact
3026395
ab € 26,319*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.