Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix E/UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix E/UK
Phoenix E/UK
Phoenix E/UK
Phoenix E/UK
Artikel-Nr.:
     615-X42696
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1201442
EAN/GTIN:
     4017918017323
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Material: PA, Länge: 50,5 mm, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Tiefe
50.5 mm
Höhe
35.3 mm
Gewicht
9.1 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,84*
2 Tage
26606
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,65*
€ 0,86*
2 Tage
2006
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,87*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58668*
€ 0,90668*
1 Tag
443
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,5921*
€ 0,9121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1052*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3572*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.