Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-35991145
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3026382
EAN/GTIN:
     4017918351243
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 80,9 mm, Polzahl: 10, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,621*
€ 3,471*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,64214*
€ 3,48214*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,684*
€ 3,544*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7483*
€ 3,6083*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,79006*
€ 3,66006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,471*
€ 4,13049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,361*
€ 3,99959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,091*
€ 3,67829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,921*
€ 3,47599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,851*
€ 3,39269
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,621*
€ 3,11899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.