Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix E/NS 35 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix E/NS 35 N
Phoenix E/NS 35 N
Phoenix E/NS 35 N
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050241
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     0800886
EAN/GTIN:
     4017918129309
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1052*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3572*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.