Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-H100LB Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek ABC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PT-H100LB Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek ABC
Brother PT-H100LB Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek ABC
Brother PT-H100LB Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek ABC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29846920
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-H100LB
EAN/GTIN:
     4977766750073
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Beschriftungssystem P-touch PT-H100LB/ blau / 20mm/Sek / 180dpi / 3,5-12mm / für TZ-Schriftbänder / 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Technische Details
Linienanzahl
1 Zeilen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Leistungen
Bandabschnitt
Manuell
Anzahl Stilen
9
Lieferumfang
Anzahl der Patronen
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
1 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
12
Tastaturaufbau
ABC
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
390 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximale Etikettenbreite
12 mm
Sonstige Funktionen
Speicherkapazität
385 Zeichen
Band Speicher
9 Etikett(en)
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
20 mm/sek
Maximum Druckweite
12 mm
Maximum Druckerhöhe
9 mm
Vertikaler Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TZE31M3
ab € 23,90*
Zubehör
Brother
TZECL3
ab € 8,83*
Zubehör
Brother
TC4
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.