Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Assorter 55 4x8-15 Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Assorter 55 4x8-15 Polypropylen (PP) Blau
raaco Assorter 55 4x8-15 Polypropylen (PP) Blau
raaco Assorter 55 4x8-15 Polypropylen (PP) Blau
raaco Assorter 55 4x8-15 Polypropylen (PP) Blau
raaco Assorter 55 4x8-15 Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831397
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136211
EAN/GTIN:
     5733439136211
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskasten mit Einsätzen: 5 Stück Typ A9-1, 2 Stück Typ A9-2, 1 Stück Typ A9-3, 1 Stück Typ A9-4, 4 Stück Typ A8-1, 1 Stück Typ A8-2, 1 Stück Typ A7-1. Inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern.

Produktion auf Bestellung - mindest. Menge 100 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
15
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
860 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136648
ab € 1,35*
Zubehör
Raaco
136679
ab € 7,45*
Zubehör
Raaco
136716
ab € 6,23*
Zubehör
Raaco
136570
ab € 23,96*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 0,95*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
136662
ab € 3,40*
Zubehör
Raaco
1373347
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.