Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-82158 Herst.-Nr.: 77472-2 EAN/GTIN: 4017538115935 |
| |
|
| | |
| HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldet Full HD HEAC, 2m - Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP C Stecker - HDMI Standard: High Speed with Ethernet - Stecker: vergossen - Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie - Kabelaufbau: AWG 30 - Adern Material: Kupfer - Stecker Material: CuZnNi - Kontaktoberfläche: vergoldet - Farbe Stecker: Schwarz - Farbe Kabel: Schwarz - Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3) Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Type C (Mini) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | HDCP | Ja | | Datenübertragungsrate | 8.16 Gbit/s | | AWG Kabelgröße | 30 | | Kabelmaterial | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,66* | € 4,09* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,67* | € 4,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,77* | € 8,26* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,29* | € 10,61* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 12,89* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|