Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn HDMI - DVI-D 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn HDMI - DVI-D 2m Schwarz
S-Conn HDMI - DVI-D 2m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29798923
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77482
EAN/GTIN:
     4017538030252
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
HDMI DVI Anschlußkabel-HDMI Stecker auf DVI-D (24+1) Stecker, vergoldet, 2,0m
- Anschlüsse: HDMI Stecker Typ A - DVI Stecker 24+1
- Stecker: vergossen
- Aufbau Schirmung: 1x0.25mm, Geflecht und Folie
- Kabelaufbau: AWG 30
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: CuZnNi
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
- Übertragungsrate: max. 7,44 GBit/s
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
7.44 Gbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.