Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XM9145 Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XM9145 Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Lexmark XM9145 Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29743849
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     3084809
EAN/GTIN:
     734646591676
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Transparenzen, Normales Papier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A6, A4, A5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Aussage, Vorstand, Folio, Brief, Oficio, Hauptbuch (Mediengröße), Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B4, B5
Umschlaggrößen
10, 7 3/4, B5, DL, 9, C5
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
200000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
15000 - 50000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
3072 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
53 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
57 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
1150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Maximale Papierkapazität
6650 Blätter
Max. Ausgabekapazität
3500 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Bildschirmdiagonale
10 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
696 mm
Höhe
910 mm
Gewicht
95000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Optionale Konnektivität
Seriell (RS-232), Wireless LAN, Parallel
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scangeschwindigkeit (Farbe)
80 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
80 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
140 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
140 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
45 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
3072 s
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
45 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.6 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.614,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.918,78*
€ 9.423,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.855,04*
€ 9.347,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.687,39*
€ 9.147,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.614,68*
€ 9.061,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.