Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 4514-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 4514-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Alcasa 4514-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29578422
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4514-030
EAN/GTIN:
     4014619354993
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
High Speed HDMIÖ with Ethernet ist der neuste HDMI Standard und unterstützt die folgenden HDMI Eigenschaften:

- Full HD 3D
- Deep Color und 4K2K bis 1080p mit einer Frequenz von 340 MHz
- HDMI-Ethernet-Channel (HEC)
- Audio-Return-Channel (ARC)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.