Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 1.8m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 1.8m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Grün
Kramer Electronics 1.8m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29403673
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0132206
EAN/GTIN:
     7291063072049
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.