Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 0.9m HDMI m/m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 0.9m HDMI m/m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Kramer Electronics 0.9m HDMI m/m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29403670
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0133001
EAN/GTIN:
     7291063071011
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.