|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-29301898 Herst.-Nr.: H02030K0491 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das umfangreiche Rangierverteiler-Programm von Telegärtner bietet optimale Lösungen für nahezu jede Anforderung: vorbestückt oder unbestückt, ausziehbar oder fest eingebaut, vormontiert oder modular. LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse 24x 50/125 OM3, 2 m, LC - Zum Anschluss von Bündeladerkabeln & TICNET-Strecken - Festeinbau - Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich M25 für 9-20 mm; M20 für 5-9 mm Kabeldurchmesser in 4 Stufen ST, SC, SC Duplex, E2000, LC Duplex, DIN, FC, F-SMA Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Verbinder | 12 |  | Verbindungstyp | LC |  | Produktfarbe | Grau |  | Kabel mode struktur | Multi-Modus |  | Gehäusematerial | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |