Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-1401 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-1401 Anschlussblock Grau
Wago 2004-1401 Anschlussblock Grau
Wago 2004-1401 Anschlussblock Grau
Wago 2004-1401 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000622
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
78.7 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,80*
€ 1,06*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,15*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9244*
€ 1,2044*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,943*
€ 1,223*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1493
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1494
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-171
ab € 0,11937*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,2584*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6408*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.