Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner BASIS V LWL-Steckverbinder LC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner BASIS V LWL-Steckverbinder LC Grau
Telegärtner BASIS V LWL-Steckverbinder LC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29300542
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02030E0491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Patchpanel
LWL Steckverbinder
Patchpanel
Das umfangreiche Rangierverteiler-Programm von Telegärtner bietet optimale Lösungen für nahezu jede Anforderung: vorbestückt oder unbestückt, ausziehbar oder fest eingebaut, vormontiert oder modular.

- Zum Anschluss von Bündeladerkabeln & TICNET-Strecken
- Festeinbau
- Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich

M25 für 9-20 mm; M20 für 5-9 mm Kabeldurchmesser in 4 Stufen

ST, SC, SC Duplex, E2000, LC Duplex, DIN, FC, F-SMA
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
12
Verbindungstyp
LC
Produktfarbe
Grau
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 231,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.