Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3391-20 Rechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3391-20 Rechen
Gardena 3391-20 Rechen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28580873
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3391-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Rasenlüfter
Hand-Vertikutierer
Handrasenlüfter
Handvertikutierer
Mit dem GARDENA combisystem-Rasenlüfter beseitigen Sie schonend Moos und Filz im Rasen und verbessern so die Luft-, Wasser- und Nährstoffaufnahme des Rasens. Auch zum Zerkleinern von Erdschollen oder Einebnen ist das praktische Gerät mit seinen verzinkten und geprägten Schneidzinken auf einer Arbeitsbreite von 35 cm geeignet. Der Rasenlüfter passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 180 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre. Tipp: Das Lüften des Rasens ist eine Ganzjahrespflege und kann nach jedem 2. oder 3. Rasenmähen durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Merkmale
Empfohlene Grifflänge
1800 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
03099-20
ab € 13,33*
Zubehör
Gardena
3100-20
ab € 13,26*
Zubehör
Gardena
3105
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.