Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena combisystem-Rechenbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena combisystem-Rechenbesen
Gardena combisystem-Rechenbesen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32324676
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Der GARDENA combisystem-Rechenbesen eignet sich optimal, um auf kleinen Flächen Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen zusammen zu fegen. Zinken aus hochwertigem Kunststoff, angeordnet zu einer Arbeitsbreite von 27 cm, erlauben ein leichtes, handliches und rasenschonendes Arbeiten. Der Rechenbesen passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Merkmale
Zahnmaterial
Kunststoff
Anzahl der Zähne
14
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3391-20
ab € 17,61*
Zubehör
Gardena
3168-20
ab € 13,09*
Zubehör
Gardena
3100-20
ab € 13,54*
Zubehör
Gardena
3102
ab € 13,37*
Zubehör
Gardena
3107-20
ab € 19,40*
Zubehör
Gardena
3381-20
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.