Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb
Alle Kategorien --- Suche „Vertikutierer“

Suche nach „Vertikutierer“ (63 Treffer unter 3.561.637 Artikeln) | Infos zum Thema finden Sie am Ende dieser Seite


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:von bis   

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle     Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Übersicht
„Vertikutierer“
Überbegriffe
% ^v BildArtikel ^vHersteller/-Nr. ^vPreis ^v
100%Wolf Vertikutierer Elektro UV32EV 1200 W
WOLF-Garten
4009269363242
ab € 264,19*
4 Angebote
100%Wolf Vertikutierer Elektro UV30EV 1100 W
WOLF-Garten
4009269363068
ab € 196,33*
4 Angebote
99%WOLF-Garten Vertikutierer Campus 300V
WOLF-Garten
6020000
€ 88,22*
1 Angebot
99%Fangsack für Vertikutierer Vc 1000/30
Gardena
40650
ab € 34,22*
4 Angebote
99%WOLF-Garten Pendel Vertikutierer UG-M3
WOLF-Garten
3549000
€ 19,14*
1 Angebot
99%Fangsack zu E-FLOR Vertikutierer 1134 P
k.A.
4003718029079
ab € 49,95*
2 Angebote
99%Elo-Vertikutierer E-FLOR 1134P 1100 Watt 34 cm
k.A.
4317784303712
ab € 138,70*
4 Angebote
99%Elo-Vertikutierer E-FLOR 1538 P 1500 Watt, 38 cm
k.A.
4317784375245
ab € 176,95*
4 Angebote
99%Elo.-Vertikutierer GooN rot EV 1400
GO/ON
4034001400305
€ 68,06*
1 Angebot
99%Elo.-Vertikutierer Mr. Gardener EV 1700
k.A.
4317784435314
ab € 116,16*
4 Angebote
99%Benzin-Vertikutierer Mr. Gardener 3536 BV
Mr. Gardener
4317784410854
ab € 360,14*
4 Angebote
99%Benzin-Vertikutierer Mr. Gard. 4036 HV
k.A.
4317784410861
ab € 498,99*
2 Angebote
99%Elektro-Vertikutierer EVC 1000
Gardena
40680
ab € 131,03*
4 Angebote
99%Elektro-Vertikutierer EVC 1300
k.A.
4078500407007
ab € 259,98*
2 Angebote
99%WOLF-Garten Roller-Vertikutierer
WOLF-Garten
3547000
€ 39,82*
1 Angebot
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle     Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere interessante Funktionalitäten für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Frischluft für den Rasen

Moose, abgestorbene Grasreste und Unkräuter bilden im Rasen eine dicke Filzschicht. Wenn man diese nicht regelmäßig entfernt, bekommen die Wurzeln Ihres Rasens nicht genügend Sauerstoff. Die Folge ist ein vollkommen verkrautetes Rasengebiet. Durch das Entfernen und ein leichtes Aufreißen des Bodens wird Luft und Licht an Ihren Rasen gelassen und eine neue Wachstumsphase kann beginnen. Damit Ihnen das ganze leicht von der Hand geht, nutzten Sie am besten einen Vertikutierer.

Wirkungsprinzip

Ob Handvertikutierer, elektrisch oder mit Benzinmotor angetriebenes Gerät, eines haben alle gemeinsam: am eigentlichen Gerät sitzen Messer mit einem geringen Abstand, diese zerschneiden die Verfilzungen und reißen den Boden leicht auf. Wichtig ist es, nach dem Vertikutieren den Rasen von den aufgerissenen Moosen zu befreien. Mit einem Rechen erreichen Sie hier Ihr Ziel. Die Auffangsäcke, die Vertikutierer bieten, werden oftmals nicht gefüllt, da die Kraft der Geräte nicht ausreicht, um den gesamten Filz aufzunehmen. Nun ist der Rasen für eine Wasser und Nährstoffaufnahme bestens gewappnet.

Der Antrieb - Power für Ihre Arbeit

Für sehr kleine Flächen sind manuell angetriebene Geräte die preiswerteste und nützlichste Variante. Zwar wird hier ein erhöhter Kraftaufwand gefordert, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die meisten Geräte werden mit einem Elektromotor betrieben. Mittlere Flächen, die in der Nähe einer Steckdose liegen, sind mit diesen Geräten ohne große Anstrengungen zu bearbeiten.

Das "non plus ultra" stellen allerdings Profigeräte mit einem Verbrennungsmotor als Antrieb dar. Mit diesen Geräten sind Sie absolut unabhängig und können flexibel auf den größten Flächen agieren.

Die Schnitttiefe

Ein wichtiger und besonders zu beachtender Aspekt ist die Schnitttiefe. Die Messer schneiden neben dem Filz und Moos auch den Boden auf, hierbei sollte die Messereindringtiefe nur wenige Millimeter betragen. Als Faustregel sollte man 3 mm annehmen. Dadurch wird es besonders wichtig, dass die Geräte höhenverstellbar sind, am besten stufenlos, damit werden Sie flexibler. Ein tiefer Schnitt in den Boden macht lediglich die Messer stumpf und geht früher oder später auf die Motorleistung. Einen höheren Effekt haben tiefere Schnitte in den Boden nicht.

Schnittintensität

Bei der Schnittintensität kommt es auf die Kombination der Arbeitsbreite, der Walzendicke, der Anzahl der Messer und der Messerbreite an. Das Verhältnis dieser Elemente sagt aus, in welchen Abständen geschnitten wird. Ebenso, wie breit die Schnitte ausfallen. Hier gilt: lieber viele dünne Schnitte. So wird eine bessere Durchdringung der Rasenfläche mit Wasser, Sauerstoff und gegebenenfalls Rasendünger erreicht.

Richtig vertikutieren

Ein gesunder und regelmäßig vertikutierter Rasen muss nur in eine Richtung vertikutiert werden. Es gilt lieber einmal öfter, dafür nicht so tief vertikutieren. Bei einem stark verfilzten Rasen sollte man einmal in Längs- und einmal in Querrichtung bearbeiten. Auch wenn der Rasen danach ein wenig mitgenommen aussieht, er erholt sich schnell wieder und wächst vor allem auch in die Breite. So wird einer neuen Vermoosung vorgebeugt.

Der richtige Zeitpunkt

Am günstigsten wählen Sie das Frühjahr zur Vertikutierung. Ab einer Bodentemperatur von 8 °C wächst der Rasen. Wenn das erste kräftige Wachstum zu erkennen ist und der Boden trocken ist, kann mit der Rasenpflege begonnen werden. Sollten Sie dieses Zeitfenster verpassen ist es nötig, vor der Anwendung des Vertikutierers den Rasen kurz zu mähen. Wer seinen Rasen besonders gut Pflegen möchte, sollte im Spätherbst nochmals zum Gerät greifen. So wird einer Vermoosung über den Winter vorgebeugt und das Grün erstrahlt bereits im Frühjahr umso schöner und kräftiger.

Alles rund um den Garten...

...finden Sie in unserem Sortiment. Neben hochwertigen Geräte für jede Jahreszeit, wie Schneefräsen, Heckenscheren oder Laubsaugern bieten wir Ihnen auch das Saatgut, den Dünger und viele weitere Komponenten für den Landschaftsbau.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG