|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-62903927 Herst.-Nr.: 3100-20 EAN/GTIN: 4078500310000 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Säubern und Lüften von vermoosten RasenflächenDer GARDENA combisystem-Drahtbesen eignet sich optimal um vermooste Rasenflächen zu säubern und zu lüften. Die robusten Drahtzinken und eine große Arbeitsbreite von 50 cm ermöglichen ein schnelles und effektives Arbeiten. Der Drahtbesen passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 cm empfiehlt abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 500 mm | Merkmale | Produkttyp | Blattschaufelharke |  | Produktfarbe | Türkis |  | Zahnmaterial | Stahl | Technische Details | Garantiezeit | 25 Jahr(e) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |