Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 1.5m HDMI A HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 1.5m HDMI A HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
S-Conn 1.5m HDMI A HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28537996
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77471-W
EAN/GTIN:
     4017538128256
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige
  • Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker.
    - HDMI Standard: High Speed with Ethernet.
    - Stecker: vergossen.
    - Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie.
    - Kabelaufbau: AWG 30.
    - Adern Material: Kupfer.
    - Stecker Material: CuZnNi.
    - Kontaktoberfläche: vergoldet.
    - Farbe Stecker: Weiss.
    - Farbe Kabel: Weiss.
    - Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Bandbreite
340 MHz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
77472-W
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.