Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks HDMI/HDMI 1.5m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks HDMI/HDMI 1.5m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks HDMI/HDMI 1.5m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28520931
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, 1,5m

- Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker
- HDMI Standard: High Speed with Ethernet
- Stecker: vergossen
- Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Folie single 0,025mm, Geflecht und Folie
- Kabelaufbau: AWG 30
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: CuZnNi
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
- Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77470
ab € 1,44*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77472
ab € 1,88*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77477
ab € 4,68*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77478
ab € 7,60*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77473
ab € 2,20*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77478-15
ab € 35,55*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77470-0.75
ab € 1,23*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77470-0.5
ab € 1,15*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77478-20
ab € 44,76*
Sonstiges
S-Conn
BS77475
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.