Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S 1m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S 1m DisplayPort Schwarz
shiverpeaks BASIC-S 1m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28517449
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77490
EAN/GTIN:
     4017538019943
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel
  • Anschlüsse: 20-pol Displayport-Stecker - 20-pol Displayport-Stecker
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau/ Schirmung: 7 x 0,10/ Geflecht + Alu Folie
    - Adern Material: Kupfer
    - Stecker Material: Kunststoff
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Datenrate: max. 10,8Gbit/s unterstützt HDCP und DPCP
    - Auflösung: WQXGA 2560 x 1600, 1080p fähig
    - Farbe Kabel: schwarz
    - Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Steckermaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS77498
€ 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.