Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S 3x RCA - 3x RCA 5.0m Audio-Kabel 5 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S 3x RCA - 3x RCA 5.0m Audio-Kabel 5 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
shiverpeaks BASIC-S 3x RCA - 3x RCA 5.0m Audio-Kabel 5 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28517398
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS40150-5.0
EAN/GTIN:
     4017538029713
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anschlüsse: 3x Cinch-Stecker - 3x Cinch-Stecker
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Farbe Kabel: schwarz
    - . Farbe Stecker: weiß/ gelb /rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3 x RCA
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
30812-SPP
ab € 8,95*
Zubehör
Shiverpeaks
69006-10SPP
ab € 14,97*
Zubehör
Shiverpeaks
69006-2.0SPP
ab € 15,70*
Zubehör
Shiverpeaks
69006-3.0SPP
ab € 16,30*
Zubehör
Shiverpeaks
69006-5.0SPP
ab € 17,69*
Zubehör
Shiverpeaks
BS40221
ab € 3,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS40222
ab € 3,34*
Zubehör
Shiverpeaks
BS40102
ab € 0,97*
Zubehör
Shiverpeaks
BS40230
ab € 5,37*
Zubehör
Shiverpeaks
BS40110
ab € 2,08*
Zubehör
Shiverpeaks
BS40110-15
ab € 1,02*
Zubehör
Shiverpeaks
BS40224
ab € 3,54*
Zubehör
Shiverpeaks
BS40104
ab € 1,02*
Zubehör
Shiverpeaks
BS40225
ab € 4,12*
Zubehör
Shiverpeaks
BS40105
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.